Panduit - Sidewall, 6" High, Wyr-Grid, Black Powde - WGSW6BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - encliquetable

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

  • longueur - 30.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983878833

Réf. Sonepar

00156387883

Réf. Fournisseur

WGSW6BL

Marque

Panduit

type de raccordement:

encliquetable

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Oui

longueur:

30.5 mm

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Sidewall, 6" High, Wyr-Grid, Black Powde

Les Atouts de l'article:

Le support à paroi clipsable Wyr-Grid™ s'utilise dans les systèmes de routage de câbles afin de maintenir les câbles et peut s'attacher tout le long de la filière. Dimensions du support à paroi clipsable : hauteur 226,1 mm x longueur 30,5 mm x largeur 94,2 mm.