Panduit - Simpl FC Fiber Adapter With Module (BL) - CMFCZBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl FC Fiber Adapter With Module (BL)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • modèle - prise/prise

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983795802

Réf. Sonepar

00156379580

Réf. Fournisseur

CMFCZBL

Réf. Commerciale

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

modèle:

prise/prise

type de fixation:

à clipser

blindé:

Non

Simpl FC Fiber Adapter With Module (BL)

Les Atouts de l'article:

Fourni avec un module fibre optique Monomode avec adaptateur FC Split Manchon Céramique zirconium.