Panduit - Simpl FC Fiber Adapter With Module (IW) - CMFCZIW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl FC Fiber Adapter With Module (IW)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • modèle - prise/prise

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983795789

Réf. Sonepar

00156379578

Réf. Fournisseur

CMFCZIW

Marque

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

modèle:

prise/prise

type de fixation:

à clipser

blindé:

Non

Simpl FC Fiber Adapter With Module (IW)

Les Atouts de l'article:

Fourni avec un module fibre optique Monomode avec adaptateur FC Split Manchon Céramique zirconium.