Panduit - Simpl. SC-ST/ST-ST 9µm SM ref. cables k - FR19S2-R2KIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl. SC-ST/ST-ST 9µm SM ref. cables k

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 0 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120987

Réf. Sonepar

00156312098

Réf. Fournisseur

FR19S2-R2KIT

Marque

Panduit

nombre de fibres:

1

longueur:

0 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

Simpl. SC-ST/ST-ST 9µm SM ref. cables k

Les Atouts de l'article:

Simplex SC-ST/St-ST 9 µm Monomode Kit d'assemblage de câbles de Référence, comprend: 2 simplex SC STD. de grade grade pour Réf. St simplex (2M) 2 câbles de Référence standard pour Réf.. grade grade St St simplex (2M) 2 câbles de Référence standard pour Réf.. grade grade St St St simplex câbles maître (2M) 4 inserts (Céramique zirconium fractionner manches)