Panduit - Simpl. std. grade LC to ref. grade LC 10 - FR1XS1-R1M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl. std. grade LC to ref. grade LC 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • connecteur raccordement 1 - autre

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120321

Réf. Sonepar

00156312032

Réf. Fournisseur

FR1XS1-R1M02

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

connecteur raccordement 1:

autre

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

1

longueur:

2 m

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

ignifugé:

non

Simpl. std. grade LC to ref. grade LC 10

Les Atouts de l'article:

Simplex catégorie standard Référence LC/LC Câble de Référence assemblage grade, Riser 10Gig™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.