Panduit - Simpl. std. grade LC to ref. grade SC sm - FR19S1-R3M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl. std. grade LC to ref. grade SC sm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120901

Réf. Sonepar

00156312090

Réf. Fournisseur

FR19S1-R3M02

Marque

Panduit

nombre de fibres:

1

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

Simpl. std. grade LC to ref. grade SC sm

Les Atouts de l'article:

Simplex catégorie standard de grade SC Monomode LC/Référence Assemblage de câbles de Référence, 2 millimeter Câble gainé nominale 9/125 µm-Riser.