Panduit - Simpl. std. grade LC to ref. grade ST 10 - FR1XS1-R2M02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 1
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983119974
Réf. Sonepar
00156311997
Réf. Fournisseur
FR1XS1-R2M02
Marque
Panduit
nombre de fibres:
1
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Simplex catégorie standard Référence LC/St Référence assemblage câble grade, Riser 10Gig ™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.


