Panduit - Simpl. std. grade SC to ref. grade LC sm - FR19S3-R1M02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 1
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983120765
Réf. Sonepar
00156312076
Réf. Fournisseur
FR19S3-R1M02
Marque
Panduit
nombre de fibres:
1
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Simplex catégorie standard SC Monomode LC grade de Référence assemblage de câbles de Référence, 2 millimeter Câble gainé nominale 9/125 µm-Riser.


