Panduit - Simpl. std. grade SC to ref. grade SC 10 - FR1XS3-R3M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl. std. grade SC to ref. grade SC 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983119905

Réf. Sonepar

00156311990

Réf. Fournisseur

FR1XS3-R3M02

Marque

Panduit

nombre de fibres:

1

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

Simpl. std. grade SC to ref. grade SC 10

Les Atouts de l'article:

Simplex catégorie standard SC à SC Référence assemblage câble grade de Référence, Riser 10Gig ™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.