Panduit - Single-Level Drop Wire Bracket - JMDWB-1-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - acier
traitement de la surface - autre
avec matériau de fixation - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports pour câbles et conduits
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983381968
Réf. Sonepar
00156038196
Réf. Fournisseur
JMDWB-1-X
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
211.3 mm
charge maximum supportée:
800 N
ajustable:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
argent
Les Atouts de l'article:
Support de câble de dérivation à niveau unique. Se fixe aux tiges filetées #12 ou 3/8" (9,5 mm). Capacité maximale d'un crochet en J par niveau.