Panduit - Single Pair Ethernet, IndustrialNet, M8, - SP-18SA42BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056823600

Réf. Sonepar

00156682360

Réf. Fournisseur

SP-18SA42BL

Marque

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

type de fixation:

autre

Single Pair Ethernet, IndustrialNet, M8,