Panduit - Single-Sided End Panel for PR2VF Manager - PR2VFEP96


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 247.9 mm
longueur - 2434.2 mm
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056895560
Réf. Sonepar
00156689556
Réf. Fournisseur
PR2VFEP96
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de la partie supérieure:
247.9 mm
longueur:
2434.2 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
40.6 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
7016