Panduit - Single-Sided End Panels for PR2VF Manage - PR2VFEPWH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 248 mm
longueur - 2129 mm
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056900912
Réf. Sonepar
00156690091
Réf. Fournisseur
PR2VFEPWH
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de la partie supérieure:
248 mm
longueur:
2129 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
couleur:
blanc
épaisseur de matériau:
1.52 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
numéro RAL:
9003