Panduit - Slotted Duct Divider Wall, PVC, 2"H X 6' - SD2H6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct Divider Wall, PVC, 2"H X 6'

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 45.4 mm

  • longueur - 1829 mm

  • modèle - unique

  • couleur - gris

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983745029

Réf. Sonepar

00156074502

Réf. Fournisseur

SD2H6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

45.4 mm

longueur:

1829 mm

modèle:

unique

couleur:

gris

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

Slotted Duct Divider Wall, PVC, 2"H X 6'

Les Atouts de l'article:

La paroi de séparation à fentes en PVC SD2H6 Panduct est fabriquée à partir d'un matériau d'usage général exempt de plomb pour des applications en intérieur. Elle possède une classe d'inflammabilité UL 94 de V-0 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. PVC sans plomb. Goulotte compatible d'une hauteur de 50 mm. Longueur : 45,4 mm x 19 mm x 1,8 m. Coloris gris clair. 6 unités par package.