Panduit - Slotted Duct Divider Wall, PVC, 2"H X 6' - SD2HWH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
longueur - 1829 mm
modèle - unique
couleur - blanc
type de fixation - encliquetable
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983023240
Réf. Sonepar
00156302324
Réf. Fournisseur
SD2HWH6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
50 mm
longueur:
1829 mm
modèle:
unique
couleur:
blanc
type de fixation:
encliquetable
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Fendue Séparateur.