Panduit - Slotted Duct Divider Wall, PVC, 3"H X 6' - SD3HWH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 75 mm 
- longueur - 1829 mm 
- modèle - unique 
- couleur - blanc 
- type de fixation - encliquetable 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983023257
Réf. Sonepar
00156302325
Réf. Fournisseur
SD3HWH6
Marque
Panduit
hauteur:
75 mm
longueur:
1829 mm
modèle:
unique
couleur:
blanc
type de fixation:
encliquetable
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
Slotted Duct Divider Wall, PVC, 3"H X 6'
Les Atouts de l'article:
Paroi de séparation fendue Panduct™, hauteur nominale de conduit 3,00", longueur 6', PVC, blanc.
Les Atouts de l'article:
Paroi de séparation fendue Panduct™, hauteur nominale de conduit 3,00", longueur 6', PVC, blanc.


