Panduit - Slotted Duct Divider Wall, PVC, 4"H X 6' - SD4HWH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 89.8 mm
longueur - 1829 mm
modèle - unique
couleur - blanc
type de fixation - encliquetable
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983023264
Réf. Sonepar
00156302326
Réf. Fournisseur
SD4HWH6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
89.8 mm
longueur:
1829 mm
modèle:
unique
couleur:
blanc
type de fixation:
encliquetable
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
Slotted Duct Divider Wall, PVC, 4"H X 6'
Les Atouts de l'article:
Paroi de séparation fendue Panduct™, hauteur nominale de conduit 4,00", longueur 6', PVC, blanc.
Les Atouts de l'article:
Paroi de séparation fendue Panduct™, hauteur nominale de conduit 4,00", longueur 6', PVC, blanc.