Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,1X1X6',White - NE1X1WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 26.9 mm
largeur - 29 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983214808
Réf. Sonepar
00156021480
Réf. Fournisseur
NE1X1WH6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
26.9 mm
largeur:
29 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
645 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble sans halogène à fente large NE1X1WH6 présente une conception plus rigide et une compatibilité avec de nombreuses tailles de câbles/faisceaux. Lignes de repère supérieure et inférieure pour un retrait facile de la section à doigt/paroi latérale. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). Trous de montage fournis. 26,9 mm x 29,0 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris blanc. 6 unités par paquet.