Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,25mm X 75mm X - NNC25X75WH2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 72.4 mm
largeur - 24.6 mm
longueur - 2 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983651023
Réf. Sonepar
00156065102
Réf. Fournisseur
NNC25X75WH2
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
72.4 mm
largeur:
24.6 mm
longueur:
2 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
14 mm
distance entre les fentes:
25 mm
largeur de rainure:
10 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1.88 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble à fentes larges sans halogène NNC25X75WH2 permet d'acheminer, de protéger et de guider des fils à proximité d'équipements électroniques très sensibles et dans des environnements où la résistance à la chaleur ou la sécurité publique est une préoccupation. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). Trous de montage fournis. 72,4 mm x 24,6 mm et 2 m de long. Couvercle inclus. Coloris : blanc. 5 unités par paquet.