Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,25mm X 75mm X - NNC25X75LG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 72.4 mm
largeur - 24.6 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983651085
Réf. Sonepar
00156065108
Réf. Fournisseur
NNC25X75LG2
Marque
Panduit
hauteur:
72.4 mm
largeur:
24.6 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
14 mm
distance entre les fentes:
25 mm
largeur de rainure:
10 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1875 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ sans halogène de type NNC métrique, largeur 25 mm x hauteur 75 mm, longueur 2 m, sans halogène, gris clair.


