Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,2X2X6',Adhesi - NE2X2WH6-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 52.8 mm 
- largeur - 54.4 mm 
- longueur - 1828.8 mm 
- couleur - blanc 
- type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983214372
Réf. Sonepar
00156021437
Réf. Fournisseur
NE2X2WH6-A
Marque
Panduit
hauteur:
52.8 mm
largeur:
54.4 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2.58 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble sans halogène à fente large NE2X2WH6-A présente une conception plus rigide et une compatibilité avec de nombreuses tailles de câbles/faisceaux. Lignes de repère supérieure et inférieure pour un retrait facile de la section à doigt/paroi latérale. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). Trous de montage avec adhésif. 52,8 mm x 54,4 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris blanc. 6 unités par paquet.





