Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,37mm x 37mm x - NNC37X37WH2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,37mm x 37mm x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 35.8 mm

  • largeur - 37.1 mm

  • longueur - 2 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983442775

Réf. Sonepar

00156044277

Réf. Fournisseur

NNC37X37WH2

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

35.8 mm

largeur:

37.1 mm

longueur:

2 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

14 mm

distance entre les fentes:

25 mm

largeur de rainure:

10 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1.37 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Slotted Duct, Halogen Free,37mm x 37mm x

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fentes larges sans halogène NNC37X37WH2 permet d'acheminer, de protéger et de guider des fils à proximité d'équipements électroniques très sensibles et dans des environnements où la résistance à la chaleur ou la sécurité publique est une préoccupation. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). Trous de montage fournis. 35,8 mm x 37,1 mm et 2 m de long. Couvercle inclus. Coloris : blanc. 5 unités par paquet.