Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,37mm X 50mm X - NNC37X50WH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 47.8 mm
largeur - 37.1 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983442782
Réf. Sonepar
00156044278
Réf. Fournisseur
NNC37X50WH2
Marque
Panduit
hauteur:
47.8 mm
largeur:
37.1 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
14 mm
distance entre les fentes:
25 mm
largeur de rainure:
10 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1850 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ sans halogène de type NNC métrique, largeur 37 mm x hauteur 50 mm, longueur 2 m, sans halogène, blanc.


