Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,37mm X 75mm X - NNC37X75WH2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,37mm X 75mm X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 72.4 mm

  • largeur - 37.1 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983442799

Réf. Sonepar

00156044279

Réf. Fournisseur

NNC37X75WH2

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

72.4 mm

largeur:

37.1 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

14 mm

distance entre les fentes:

25 mm

largeur de rainure:

10 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2775 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Slotted Duct, Halogen Free,37mm X 75mm X

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ sans halogène de type NNC métrique, largeur 37 mm x hauteur 75 mm, longueur 2 m, sans halogène, blanc.