Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,37mm X 75mm X - NNC37X75LG2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 72.4 mm 
- largeur - 37.1 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983985333
Réf. Sonepar
00156098533
Réf. Fournisseur
NNC37X75LG2
Marque
Panduit
hauteur:
72.4 mm
largeur:
37.1 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
14 mm
distance entre les fentes:
25 mm
largeur de rainure:
10 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2775 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ sans halogène de type NNC métrique, largeur 37 mm x hauteur 75 mm, longueur 2 m, sans halogène, gris clair.


