Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,3X2X6',White - NE3X2WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 52.3 mm 
- largeur - 79.8 mm 
- longueur - 1828.8 mm 
- couleur - blanc 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983215027
Réf. Sonepar
00156021502
Réf. Fournisseur
NE3X2WH6
Marque
Panduit
hauteur:
52.3 mm
largeur:
79.8 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
12.6 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3870 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Conduit de câblage Panduct™ sans halogène de type NE, largeur 2 x longueur 3, hauteur 6', sans halogène, blanc.


