Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,3X5X6',White - NE3X5WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 128.5 mm

  • largeur - 79.8 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983215089

Réf. Sonepar

00156021508

Réf. Fournisseur

NE3X5WH6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

128.5 mm

largeur:

79.8 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

12.6 mm

distance entre les fentes:

33.8 mm

largeur de rainure:

9.4 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

9.68 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, Halogen Free,3X5X6',White

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble sans halogène à fente large NE3X5WH6 présente une conception plus rigide et une compatibilité avec de nombreuses tailles de câbles/faisceaux. Lignes de repère supérieure et inférieure pour un retrait facile de la section à doigt/paroi latérale. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). Trous de montage fournis. 128,5 mm × 79,8 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris blanc. 6 unités par paquet.