Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,4X4X6',Adhesi - NE4X4WH6-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 103.1 mm
largeur - 105.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983214471
Réf. Sonepar
00156021447
Réf. Fournisseur
NE4X4WH6-A
Marque
Panduit
hauteur:
103.1 mm
largeur:
105.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
12.6 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
10322.6 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Large doigt, fendue halogène gratuit conduit. Base et couvre vendu séparément.


