Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,4X4X6',White - NE4X4WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 103.1 mm

  • largeur - 105.2 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983215164

Réf. Sonepar

00156021516

Réf. Fournisseur

NE4X4WH6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

103.1 mm

largeur:

105.2 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

12.6 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

10.32 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, Halogen Free,4X4X6',White

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble sans halogène à fente large NE4X4WH6 présente une conception plus rigide et une compatibilité avec de nombreuses tailles de câbles/faisceaux. Lignes de repère supérieure et inférieure pour un retrait facile de la section à doigt/paroi latérale. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). Trous de montage fournis. 103,1 mm × 105,2 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris blanc. 6 unités par paquet.