Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,50mm x 100mm - NNC50X100LG2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 97.8 mm
largeur - 49.5 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983651092
Réf. Sonepar
00156065109
Réf. Fournisseur
NNC50X100LG2
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
97.8 mm
largeur:
49.5 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
14 mm
distance entre les fentes:
25 mm
largeur de rainure:
10 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5000 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ sans halogène de type NNC métrique, largeur 50 mm x hauteur 100 mm, longueur 2 m, sans halogène, gris clair.