Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,.5X.5X6',Whit - NE.5X.5WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 14.2 mm
largeur - 16 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983214501
Réf. Sonepar
00156021450
Réf. Fournisseur
NE.5X.5WH6
Marque
Panduit
hauteur:
14.2 mm
largeur:
16 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
12.6 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
9.4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
161.3 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Large doigt, fendue halogène gratuit conduit. Base et couvre vendu séparément.






