Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,.5X1X6',White - NE.5X1WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 26.9 mm
largeur - 16 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983214587
Réf. Sonepar
00156021458
Réf. Fournisseur
NE.5X1WH6
Marque
Panduit
hauteur:
26.9 mm
largeur:
16 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
12.6 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
322.6 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit pour câblage Panduct™ sans halogène de type NE, largeur 5 x hauteur 1, longueur 6', sans halogène, blanc.






