Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,75mm X 75mm X - NNC75X75WH2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,75mm X 75mm X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 72.4 mm

  • largeur - 75.4 mm

  • longueur - 2 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983442836

Réf. Sonepar

00156044283

Réf. Fournisseur

NNC75X75WH2

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

72.4 mm

largeur:

75.4 mm

longueur:

2 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

14 mm

distance entre les fentes:

25 mm

largeur de rainure:

10 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5.63 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Slotted Duct, Halogen Free,75mm X 75mm X

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fentes larges sans halogène NNC75X75WH2 permet d'acheminer, de protéger et de guider des fils à proximité d'équipements électroniques très sensibles et dans des environnements où la résistance à la chaleur ou la sécurité publique est une préoccupation. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). Trous de montage fournis. 72,4 mm x 75,4 mm et 2 m de long. Couvercle inclus. Coloris : blanc. 5 unités par paquet.