Panduit - Slotted Duct, Polypropylene,50X50X500mm, - FL50X50LG-AV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
matériau - polypropylène (PP)
finition de paroi latérale - rainuré
Emballage et conditions
32 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056818057
Réf. Sonepar
00156681805
Réf. Fournisseur
FL50X50LG-AV
Réf. Commerciale
Panduit
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
matériau:
polypropylène (PP)
finition de paroi latérale:
rainuré
Slotted Duct, Polypropylene,50X50X500mm,
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câble flexible FL50X50LG-AV avec conception monobloc, à paroi latérale fendue et à bande ouverte, pour acheminer/protéger les fils dans les applications flexibles. Conçue pour ajouter/retirer des fils après raccordement sans outillage précis. Matériau polypropylène flexible avec adhésif acrylique haute adhérence (option) ; pour les portes de panneaux de commande et les zones sans autre option de montage. 50,0 mm × 50,0 mm et 500 mm de long. Coloris : gris clair. 32 unités/pack.
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câble flexible FL50X50LG-AV avec conception monobloc, à paroi latérale fendue et à bande ouverte, pour acheminer/protéger les fils dans les applications flexibles. Conçue pour ajouter/retirer des fils après raccordement sans outillage précis. Matériau polypropylène flexible avec adhésif acrylique haute adhérence (option) ; pour les portes de panneaux de commande et les zones sans autre option de montage. 50,0 mm × 50,0 mm et 500 mm de long. Coloris : gris clair. 32 unités/pack.