Panduit - Slotted Duct, PVC,1.5X1X6',LGRY - G1.5X1LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 28.4 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983639212
Réf. Sonepar
00156063921
Réf. Fournisseur
G1.5X1LG6
Marque
Panduit
hauteur:
28.4 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
968 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 1,5 x hauteur 1, longueur 6', PVC, gris clair.


