Panduit - Slotted Duct, PVC,1.5X2X6',ADH,WHT - G1.5X2WH6-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 53.8 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983547050
Réf. Sonepar
00156054705
Réf. Fournisseur
G1.5X2WH6-A
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
53.8 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1935 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Large doigt, fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.