Panduit - Slotted Duct, PVC,1.5X2X6',LGRY - G1.5X2LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 53.8 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983545797
Réf. Sonepar
00156054579
Réf. Fournisseur
G1.5X2LG6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
53.8 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1.94 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble à fente large en PVC sans plomb G1.5X2LG6 Panduct présente une conception à fente/bande large qui offre plus de rigidité de la paroi latérale et convient à de multiples tailles de faisceau. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 53,8 mm x 44,4 mm et 1,8 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6 unités par package.