Panduit - Slotted Duct, PVC,1.5X4X6',ADH,LGRY - G1.5X4LG6-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 104.1 mm 
- largeur - 44.5 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983546831
Réf. Sonepar
00156054683
Réf. Fournisseur
G1.5X4LG6-A
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3871 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 4 x hauteur 1,5, longueur 6', PVC, adhésive, gris clair.


