Panduit - Slotted Duct, PVC,1.5X4X6', Intrinsic Bl - G1.5X4IB6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,1.5X4X6', Intrinsic Bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 44.5 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983017874

Réf. Sonepar

00156301787

Réf. Fournisseur

G1.5X4IB6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

44.5 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

3871 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,1.5X4X6', Intrinsic Bl

Les Atouts de l'article:

Large doigt, fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.