Panduit - Slotted Duct, PVC,1X1.5X6',ADH,WHT - G1X1.5WH6-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,1X1.5X6',ADH,WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 41.1 mm

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983546978

Réf. Sonepar

00156054697

Réf. Fournisseur

G1X1.5WH6-A

Marque

Panduit

hauteur:

41.1 mm

largeur:

32 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

967.7 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,1X1.5X6',ADH,WHT

Les Atouts de l'article:

Large doigt, fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.