Panduit - Slotted Duct, PVC, 1X1X6',WHT - G1X1WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 28.4 mm 
- largeur - 32 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - blanc 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983639120
Réf. Sonepar
00156063912
Réf. Fournisseur
G1X1WH6
Marque
Panduit
hauteur:
28.4 mm
largeur:
32 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
645 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct® fendue large de type G, largeur 1 x hauteur 1, longueur 6', PVC, blanc.


