Panduit - Slotted Duct, PVC,1X2X6',BLK - G1X2BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,1X2X6',BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 53.8 mm

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983615001

Réf. Sonepar

00156061500

Réf. Fournisseur

G1X2BL6

Marque

Panduit

hauteur:

53.8 mm

largeur:

32 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1290 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,1X2X6',BLK

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 1 x hauteur 2, longueur 6’, PVC, noir.