Panduit - Slotted Duct, PVC,2.5X3X6',LGRY - G2.5X3LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,2.5X3X6',LGRY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 79.2 mm

  • largeur - 69.9 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983639359

Réf. Sonepar

00156063935

Réf. Fournisseur

G2.5X3LG6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

79.2 mm

largeur:

69.9 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

4839 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,2.5X3X6',LGRY

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 2,5 x hauteur 3, longueur 6', PVC, gris clair.