Panduit - Slotted Duct, PVC,2X1X6',BLK - G2X1BL6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 28.4 mm
largeur - 57.2 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - noir
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983639304
Réf. Sonepar
00156063930
Réf. Fournisseur
G2X1BL6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
28.4 mm
largeur:
57.2 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ fendue large de type G, largeur 2 x hauteur 1, longueur 6', PVC, noir.