Panduit - Slotted Duct, PVC,2X2X6',ADH,BLK - G2X2BL6-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 53.8 mm
largeur - 57.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983615698
Réf. Sonepar
00156061569
Réf. Fournisseur
G2X2BL6-A
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
53.8 mm
largeur:
57.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2581 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 2 x hauteur 2, longueur 6', PVC, adhésive, noir.