Panduit - Slotted Duct, PVC,2X3X6',IBLU - G2X3IB6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 79.3 mm
largeur - 57.2 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983619634
Réf. Sonepar
00156061963
Réf. Fournisseur
G2X3IB6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
79.3 mm
largeur:
57.2 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3871 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 2 x hauteur 3, longueur 6', PVC, bleu intrinsèque.