Panduit - Slotted Duct, PVC,2X4X6',ADH,LGRY - G2X4LG6-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 104.1 mm
largeur - 57.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983546879
Réf. Sonepar
00156054687
Réf. Fournisseur
G2X4LG6-A
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
57.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5160 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ fendue large de type G, largeur 4 x hauteur 2 , longueur 6', PVC, adhésive, gris clair.


