Panduit - Slotted Duct, PVC,3X1X6',LGRY - G3X1LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 28.4 mm
largeur - 82.6 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983639434
Réf. Sonepar
00156063943
Réf. Fournisseur
G3X1LG6
Marque
Panduit
hauteur:
28.4 mm
largeur:
82.6 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1935 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 3 x hauteur 1, longueur 6', PVC, gris clair.


