Panduit - Slotted Duct, PVC,3X2X6',WHT - G3X2WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 53.8 mm
largeur - 82.6 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983546268
Réf. Sonepar
00156054626
Réf. Fournisseur
G3X2WH6
Marque
Panduit
hauteur:
53.8 mm
largeur:
82.6 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3871 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 3 x hauteur 2, longueur 6', PVC, blanc.


