Panduit - Slotted Duct, PVC,3X3X6',ADH,LGRY - G3X3LG6-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 79.2 mm
largeur - 82.6 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983546909
Réf. Sonepar
00156054690
Réf. Fournisseur
G3X3LG6-A
Marque
Panduit
hauteur:
79.2 mm
largeur:
82.6 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5806 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ fendue large de type G, largeur 3 x hauteur 3, longueur 6', PVC, adhésive, gris clair.


